Phoenix Contact AS - MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 0803936
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 18 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626212159
Elnummer
1802765
Leverandørens varenummer
0803936
Typebeskrivelse
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
18 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
6000 mm
Høyde:
18 mm
STOFFETIKETT


