Phoenix Contact AS - MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - 0803945

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Blå

  • Lengde - 10 mm

  • Diameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626212241

Elnummer

1802766

Leverandørens varenummer

0803945

Typebeskrivelse

MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Blå

Lengde:

10 mm

Diameter:

0 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

8000 mm

Høyde:

10 mm

ETIKETT, MEGET FLEKSIBEL