Phoenix Contact AS - MM-EMLF (EX14)R C1 WH/BK - 1116135

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Andre

  • Lengde - 8000 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4063151040284

Elnummer

1211174

Leverandørens varenummer

1116135

Typebeskrivelse

MM-EMLF (EX14)R C1 WH/BK

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Andre

Lengde:

8000 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

nei

Bredde:

14 mm

Høyde:

14 mm

Etikett, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 12 mm