Phoenix Contact AS - MM-EMLF (EX14)R C1 YE/BK - 1116136
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Lengde - 8000 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151041908
Elnummer
1211175
Leverandørens varenummer
1116136
Typebeskrivelse
MM-EMLF (EX14)R C1 YE/BK
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
8000 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
14 mm
Høyde:
14 mm
Etikett, Rull, gul/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 12 mm


