Phoenix Contact AS - MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - 0803958
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Oransje
Lengde - 18 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626212357
Elnummer
1802772
Leverandørens varenummer
0803958
Typebeskrivelse
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Oransje
Lengde:
18 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
8000 mm
Høyde:
24 mm
ETIKETT, MEGET FLEKSIBEL


