Phoenix Contact AS - MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - 0803965
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 8 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626212418
Elnummer
1802776
Leverandørens varenummer
0803965
Typebeskrivelse
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
8 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
5500 mm
Høyde:
8 mm
INNSTIKKSSKILT