Phoenix Contact AS - MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - 0803979
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Uten
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 8000 mm
Farge - Andre
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626212548
Elnummer
1211150
Leverandørens varenummer
0803979
Typebeskrivelse
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK
Påtrykt:
Uten
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
8000 mm
Farge:
Andre
Halogenfri:
Ja
ETIKETT