Phoenix Contact AS - MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK - 1116146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 1...3,1 mm
Kabeldiameter - 2...3 mm
Lengde - 1800 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4063151041182
Elnummer
1802803
Leverandørens varenummer
1116146
Typebeskrivelse
MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
1...3,1 mm
Kabeldiameter:
2...3 mm
Lengde:
1800 mm
Bredde:
0 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Flerfarget
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Andre
Monteringsmetode:
Andre