Phoenix Contact AS - MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK - 1116196

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Ledertverrsnitt - 1...3,1 mm

  • Kabeldiameter - 2...3 mm

  • Lengde - 1800 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4063151039899

Elnummer

1802815

Leverandørens varenummer

1116196

Typebeskrivelse

MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK

Modell / utførelse:

Andre

Ledertverrsnitt:

1...3,1 mm

Kabeldiameter:

2...3 mm

Lengde:

1800 mm

Bredde:

0 mm

Type:

Middels tykk

Tanning:

Uten

Materiale:

Andre

Farge:

Flerfarget

Fluorescerende:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

Ja

Påtrykt:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Kabelmerker, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK GO: uten trykk, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 22 x 9,5 mm, Antall enkeltskilt: 235