Phoenix Contact AS - MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803925
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 2,1...6,4 mm
Kabeldiameter - 2,1...6,4 mm
Lengde - 1800 mm
Bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626212050
Elnummer
1802760
Leverandørens varenummer
0803925
Typebeskrivelse
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
2,1...6,4 mm
Kabeldiameter:
2,1...6,4 mm
Lengde:
1800 mm
Bredde:
10 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre


