Phoenix Contact AS - MODULÆRE ELEKTRONIKKHUS - 2713722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelsestype - Kretskort til kabel
Antall poler - 5
Kontaktenes avstand - 3,81 mm
Merkestrøm In - 8 A
Kapslingsfarge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918914516
Elnummer
1268091
Leverandørens varenummer
2713722
Typebeskrivelse
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY
Forbindelsestype:
Kretskort til kabel
Antall poler:
5
Kontaktenes avstand:
3,81 mm
Merkestrøm In:
8 A
Kapslingsfarge:
Andre
Kontaktutførelse:
Andre
Antall stikkontaktrekker:
5
Avstand mellom tilkoblinger:
3,81 mm
Merkespenning:
125 V
Type merkespenning:
2,5 kV
Overspenningkategori (verdi):
III
Forurensningsgrad (verdi):
2
Type strømtilkobling:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Gull
Materiale i kontakt:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre


