Phoenix Contact AS - MOTSTANDSTERMOMETER-MÅLEOMFORMER MINI MCR-SL-PT100-UI-NC 286 - 2864273
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Analog utgang 0 mA ... 20 mA - nei
For rekkemontasje - Ja
Integrert konfigurasjonsfunksjon - Ja
Analog utgang 4 mA ... 20 mA - nei
Analogutgang 0 V ... 2 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918956561
Elnummer
4514058
Leverandørens varenummer
2864273
Typebeskrivelse
CONVERTER
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Integrert konfigurasjonsfunksjon:
Ja
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analogutgang 0 V ... 2 V:
nei
Analogutgang 0 V ... 5 V:
Ja
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analogutgang 2 V ... 10 V:
nei
EMC-utførelse:
Ja
Omgivelsestemperatur:
65...65 °C
Vekt:
0,0992 kg


