Phoenix Contact AS - MULTIPLUGGER/-STIKK FOR INDUSTRI NBC-PP-G1PGY 1041740 - 1041740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Ethernet
Antall poler - 8
Materiale i stikkontaktinsatsen - Termoplast
Merkestrøm In - 1,5 A
Merkespenning - 72 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626598666
Elnummer
1501015
Leverandørens varenummer
1041740
Typebeskrivelse
NBC-PP-G1PGY
Kontaktutførelse:
Ethernet
Antall poler:
8
Materiale i stikkontaktinsatsen:
Termoplast
Merkestrøm In:
1,5 A
Merkespenning:
72 V
Type strømtilkobling:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...0,32 mm²
Materiale i kontakt:
Fosforbronse
Antall powerkontakter:
0
Antall styrekontakter:
0
Kontaktinnsats uten kontakter:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-10...60 °C
Driftstemperaturområde:
-10...60 °C
Type merkespenning:
1 kV
Overspenningkategori (verdi):
I
Forurensningsgrad (verdi):
2
Med lederbeskyttelse:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,2...0,32 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...0,32 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Tinn
Materiale kontaktinnsats:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
nei
Min. antall innstikksykluser:
100
Bredde:
18 mm
Høyde:
64,6 mm
Dybde:
80 mm