Phoenix Contact AS - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Merkestrøm In - 140 A
Materiale - Kobber
Type overflate - Fortinnet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918001810
Elnummer
1265326
Leverandørens varenummer
0402174
Typebeskrivelse
NLS-CU 3/10 SN 1000MM
Modell / utførelse:
Andre
Merkestrøm In:
140 A
Materiale:
Kobber
Type overflate:
Fortinnet
N-SAMLESKINNE


