Phoenix Contact AS - NS 15 UTEN HULL 2M MONTERINGSSKINNE 2M - 1401695
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 15 mm
Materiale - Stål
Stanseform - Uten
Lengde - 2000 mm
Høyde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918020507
Elnummer
1265322
Leverandørens varenummer
1401695
Typebeskrivelse
NS 15 UTEN HULL 2M
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 15 mm
Materiale:
Stål
Stanseform:
Uten
Lengde:
2000 mm
Høyde:
5 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Hatteprofilskinne, material: Stål, uperforert, høyde 5,5 mm, bredde 15 mm, lengde: 2 m


