Phoenix Contact AS - NS 32 CU/120QMM UTEN HULL 2M - 1201280

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - G-skinne

  • Materiale - Kobber

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Stanseform - Uten

  • Lengde - 2000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918017255

Elnummer

1265311

Leverandørens varenummer

1201280

Typebeskrivelse

MONTASJESKINNER FOR REKKEKLEMMER

Modell / utførelse:

G-skinne

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Stanseform:

Uten

Lengde:

2000 mm

Høyde:

15 mm

Borehull, senteravstand:

0 mm

Materialtykkelse:

1,5 mm

MONTERINGSSKINNE 2M