Phoenix Contact AS - NS 32 CU/35QMM UTEN HULL 2M - 1201358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - G-skinne
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Stanseform - Uten
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918017262
Elnummer
1265309
Leverandørens varenummer
1201358
Typebeskrivelse
NS 32 CU/35QMM UTEN HULL 2M
Modell / utførelse:
G-skinne
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Stanseform:
Uten
Lengde:
2000 mm
Høyde:
15 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
G-profilskinne, material: Kobber, uperforert, høyde 15 mm, bredde 32 mm, lengde 2 m


