Phoenix Contact AS - NS 32 UTEN HULL 2M MONTERINGSSKINNE 2M - 1201015

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - G-skinne

  • Materiale - Stål

  • Stanseform - Uten

  • Lengde - 2000 mm

  • Høyde - 15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918017149

Elnummer

1265306

Leverandørens varenummer

1201015

Typebeskrivelse

NS 32 UTEN HULL 2M

Modell / utførelse:

G-skinne

Materiale:

Stål

Stanseform:

Uten

Lengde:

2000 mm

Høyde:

15 mm

Borehull, senteravstand:

0 mm

Materialtykkelse:

1,5 mm

G-profilskinne, material: Stål, uperforert, høyde 15 mm, bredde 32 mm, lengde 2 m