Phoenix Contact AS - NS 35/15 UTEN HULL 2M MONTERINGSSKINNE - 1201714
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Stanseform - Uten
Lengde - 2000 mm
Høyde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918017453
Elnummer
1265336
Leverandørens varenummer
1201714
Typebeskrivelse
NS 35/15 UTEN HULL 2M
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Stanseform:
Uten
Lengde:
2000 mm
Høyde:
15 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Monteringsskinne, material stål, uperforert, høyde 15 mm, bredde 35 mm, lengde 2 m


