Phoenix Contact AS - NS 35/ 7,5 HULLET 2M - 0801733
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 2000 mm
Høyde - 7,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918006686
Elnummer
1265317
Leverandørens varenummer
0801733
Typebeskrivelse
NS 35/ 7,5 HULLET 2M
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
2000 mm
Høyde:
7,5 mm
Borehull, senteravstand:
25 mm
Materialtykkelse:
1 mm
MONTERINGSSKINNE MED HULL


