Phoenix Contact AS - OPPLAGSBUKK AB/SS-M 3025888 - 3025888
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Maks merkestrøm - 0 A
Skinneavstand - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918147549
Elnummer
1264901
Leverandørens varenummer
3025888
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Antall poler:
1
Maks merkestrøm:
0 A
Skinneavstand:
0 mm
Opplagsbukk i isolasjonsmateriale, med festeskrue, til samleskinne 3 x 10 mm, grå farge