Phoenix Contact AS - OPT-24DC/48DC/100 - 2966618
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 19,2...28,8 V
Sekundærspenningsområde - 3...48 V
Nominell driftstrøm Ie - 0,1 A
Type digital utgang - Elektronisk
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918130466
Elnummer
4305009
Leverandørens varenummer
2966618
Typebeskrivelse
OPT-24DC/ 48DC/100
Primærspenningsområde:
19,2...28,8 V
Sekundærspenningsområde:
3...48 V
Nominell driftstrøm Ie:
0,1 A
Type digital utgang:
Elektronisk
Med LED-visning:
nei
Pluggbart miniatyr-solid-state-relé, inngangs-solid-state-relé, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA


