Phoenix Contact AS - OPT-60DC/24DC/2 - 2966605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 48...72 V
Sekundærspenningsområde - 3...33 V
Nominell driftstrøm Ie - 3 A
Type digital utgang - Elektronisk
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918130923
Elnummer
4305008
Leverandørens varenummer
2966605
Typebeskrivelse
OPT-60DC/ 24DC/ 2
Primærspenningsområde:
48...72 V
Sekundærspenningsområde:
3...33 V
Nominell driftstrøm Ie:
3 A
Type digital utgang:
Elektronisk
Med LED-visning:
nei
Pluggbart miniatyr-solid-state-relé, effekt-solid-state-relé, en N/O, inngang 60 V DC, utgang 3 ... 33 V DC / 3 A


