Phoenix Contact AS - OVERGANGSMODUL - 2900701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Skrukobling
Elektrisk tilkobling, styreside - Andre
Antall poler - 8
Merkespenning - 48 V
Merkestrøm - 1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356547802
Elnummer
4508506
Leverandørens varenummer
2900701
Typebeskrivelse
VIP-3/SC/RJ45
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Skrukobling
Elektrisk tilkobling, styreside:
Andre
Antall poler:
8
Merkespenning:
48 V
Merkestrøm:
1 A
Dybde:
62 mm
Bredde:
26,9 mm
Høyde:
69 mm
Monteringsmetode:
DIN-/G-skinne TH35/G32
VARIOFACE-modul med skrutilkobling og RJ45-plugg


