Phoenix Contact AS - OVERSPENNINGSBESKYTTELSESAPPARAT TT-SLKK5/ 24DC 2794903 - 2794903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning DC - 24...24 V
Maks kontinuerlig spenning AC - 25 V
Maks. kontinuerlig spenning DC - 31 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 0,7 kA
Merkelaststrøm - 32 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918072971
Elnummer
1658163
Leverandørens varenummer
2794903
Typebeskrivelse
TT-SLKK5/ 24DC
Merkespenning DC:
24...24 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
25 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
31 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
0,7 kA
Merkelaststrøm:
32 A
Sikkerhetsnivå leder/jord:
90 V
Grensefrekvens:
0,3 MHz
Monteringsmetode:
Andre
Tilkobling 1:
Klemme
Avlederovervåking:
nei
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Eksplosjonstestet utførelse:
nei


