Phoenix Contact AS - OVERSPENNINGSBESKYTTELSESAPPARAT TTC-6P-1X2-24DC-PT-I 290681 - 2906815
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning DC - 24...24 V
Maks kontinuerlig spenning AC - 21 V
Maks. kontinuerlig spenning DC - 30 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 5 kA
Merkelaststrøm - 0,6 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626135786
Elnummer
1681608
Leverandørens varenummer
2906815
Typebeskrivelse
TTC-6P-1X2-24DC-PT-I
Merkespenning DC:
24...24 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
21 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
30 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
5 kA
Merkelaststrøm:
0,6 A
Sikkerhetsnivå leder/leder:
50 V
Sikkerhetsnivå leder/jord:
700 V
Grensefrekvens:
0,94 MHz
Monteringsmetode:
Andre
Tilkobling 1:
Klemme
Avlederovervåking:
Ja
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Eksplosjonstestet utførelse:
nei


