Phoenix Contact AS - OVERSPENNINGSBESKYTTELSESAPPARAT UBK 2-500 2798530 - 2798530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning AC - 500...500 V
Merkespenning DC - 500...500 V
Maks kontinuerlig spenning AC - 500 V
Maks. kontinuerlig spenning DC - 500 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 10 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918073800
Elnummer
1657938
Leverandørens varenummer
2798530
Typebeskrivelse
UBK 2-500
Merkespenning AC:
500...500 V
Merkespenning DC:
500...500 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
500 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
500 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
10 kA
Merkelaststrøm:
2 A
Sikkerhetsnivå leder/leder:
3500 V
Sikkerhetsnivå leder/jord:
2200 V
Grensefrekvens:
60 MHz
Monteringsmetode:
Andre
Tilkobling 1:
Klemme
Avlederovervåking:
nei
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Eksplosjonstestet utførelse:
nei