Phoenix Contact AS - OVERSPENNINGSBESKYTTELSESPLUGG PT 1X2-24DC-ST 2856032 - 2856032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning AC - 20...20 V
Merkespenning DC - 24...24 V
Maks kontinuerlig spenning AC - 20 V
Maks. kontinuerlig spenning DC - 28 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 10 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918599201
Elnummer
1681616
Leverandørens varenummer
2856032
Typebeskrivelse
PT 1X2-24DC-ST
Merkespenning AC:
20...20 V
Merkespenning DC:
24...24 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
20 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
28 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
10 kA
Merkelaststrøm:
0,45 A
Sikkerhetsnivå leder/leder:
70 V
Sikkerhetsnivå leder/jord:
450 V
Grensefrekvens:
1,5 MHz
Monteringsmetode:
Andre
Tilkobling 1:
Andre
Avlederovervåking:
nei
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Eksplosjonstestet utførelse:
nei