Phoenix Contact AS - Overspenningsvern TIL LSA-PLUS LIST - 2838513

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning DC - 24...24 V

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 21 V

  • Maks. kontinuerlig spenning DC - 30 V

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 5 kA

  • Merkelaststrøm - 0,38 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918819545

Elnummer

1658118

Leverandørens varenummer

2838513

Typebeskrivelse

CTM 1X2- 24DC

Merkespenning DC:

24...24 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

21 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

30 V

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

5 kA

Merkelaststrøm:

0,38 A

Sikkerhetsnivå leder/leder:

45 V

Sikkerhetsnivå leder/jord:

700 V

Grensefrekvens:

2,7 MHz

Monteringsmetode:

Andre

Tilkobling 1:

Andre

Avlederovervåking:

nei

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Uten

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

LSA-PLUS-stikker (COMTRAB CTM) med dobbeltlederbeskyttelse for jordpotensialfrie signalkretser. Nominell spenning: 24 V DC