Phoenix Contact AS - Overspenningsvern TIL LSA-PLUS LIST - 2838539

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning AC - 110...110 V

  • Merkespenning DC - 110...110 V

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 125 V

  • Maks. kontinuerlig spenning DC - 60 V

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 5 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918819569

Elnummer

1658120

Leverandørens varenummer

2838539

Typebeskrivelse

CTM 1X2-110AC

Merkespenning AC:

110...110 V

Merkespenning DC:

110...110 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

125 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

60 V

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

5 kA

Merkelaststrøm:

0,38 A

Sikkerhetsnivå leder/leder:

260 V

Sikkerhetsnivå leder/jord:

800 V

Grensefrekvens:

20 MHz

Monteringsmetode:

Andre

Tilkobling 1:

Andre

Avlederovervåking:

nei

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Uten

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

LSA-PLUS-plugg (COMTRAB CTM) til jordpotensialfrie signalkretser, som beskyttelse av en dobbeltleder i analoge og digitale telekommunikasjonsgrensesnitt (opptil 50 mb/s). Nominell spenning 110 V AC