Phoenix Contact AS - Overspenningsvern TIL LSA-PLUS LIST - 2838571

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning DC - 5...5 V

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 5 V

  • Maks. kontinuerlig spenning DC - 6 V

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 5 kA

  • Merkelaststrøm - 0,38 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918819590

Elnummer

1658121

Leverandørens varenummer

2838571

Typebeskrivelse

CTM 2X1- 5DC

Merkespenning DC:

5...5 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

5 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

6 V

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

5 kA

Merkelaststrøm:

0,38 A

Sikkerhetsnivå leder/leder:

12 V

Sikkerhetsnivå leder/jord:

50 V

Monteringsmetode:

Andre

Tilkobling 1:

Andre

Avlederovervåking:

nei

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Uten

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

LSA-PLUS-plugg (COMTRAB CTM) for ensidig jordede signalkretser med to ledere. Nominell spenning 5 V DC