Phoenix Contact AS - Overspenningsvern TIL LSA-PLUS LIST - 2838584

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning DC - 12...12 V

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 10 V

  • Maks. kontinuerlig spenning DC - 15 V

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 5 kA

  • Merkelaststrøm - 0,38 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918819606

Elnummer

1658122

Leverandørens varenummer

2838584

Typebeskrivelse

CTM 2X1- 12DC

Merkespenning DC:

12...12 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

10 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

15 V

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

5 kA

Merkelaststrøm:

0,38 A

Sikkerhetsnivå leder/leder:

22 V

Sikkerhetsnivå leder/jord:

60 V

Monteringsmetode:

Andre

Tilkobling 1:

Andre

Avlederovervåking:

nei

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Uten

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

LSA-PLUS-stikker (COMTRAB CTM) med beskyttelseskobling for signalkretser med to ledere som er jordet på en side. Nominell spenning: 12 V DC