Phoenix Contact AS - Overspenningsvern TIL LSA-PLUS LIST - 2838555
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning DC - 6...6 V
Maks kontinuerlig spenning AC - 6 V
Maks. kontinuerlig spenning DC - 6 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 0,35 kA
Merkelaststrøm - 1,5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918819583
Elnummer
1658126
Leverandørens varenummer
2838555
Typebeskrivelse
CTM ISDN
Merkespenning DC:
6...6 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
6 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
6 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
0,35 kA
Merkelaststrøm:
1,5 A
Sikkerhetsnivå leder/leder:
18 V
Sikkerhetsnivå leder/jord:
700 V
Grensefrekvens:
100 MHz
Monteringsmetode:
Andre
Tilkobling 1:
Andre
Avlederovervåking:
nei
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Eksplosjonstestet utførelse:
nei


