Phoenix Contact AS - PASSIVMODUL - 2304490
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Elektrisk tilkobling, styreside - Kabelsko, flat
Antall poler - 50
Merkespenning - 60 V
Merkestrøm - 1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918977795
Elnummer
4508502
Leverandørens varenummer
2304490
Typebeskrivelse
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Elektrisk tilkobling, styreside:
Kabelsko, flat
Antall poler:
50
Merkespenning:
60 V
Merkestrøm:
1 A
Forurensningsgrad (verdi):
2
Dybde:
52,5 mm
Bredde:
214 mm
Høyde:
77 mm
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm


