Phoenix Contact AS - PASSIVMODUL - 2904281
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Elektrisk tilkobling, styreside - Andre
Antall poler - 14
Merkespenning - 24 V
Merkestrøm - 1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356813686
Elnummer
4508505
Leverandørens varenummer
2904281
Typebeskrivelse
VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Elektrisk tilkobling, styreside:
Andre
Antall poler:
14
Merkespenning:
24 V
Merkestrøm:
1 A
Forurensningsgrad (verdi):
2
Dybde:
63 mm
Bredde:
52 mm
Høyde:
75,8 mm
Monteringsmetode:
DIN-/G-skinne TH35/G32