Phoenix Contact AS - Patchepanel Kobber, Industri PP-RJ-IDC-F 2703023 - 2703023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 2
Egnet for antall plugger/koblinger - 2
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 5E
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626463353
Elnummer
6900024
Leverandørens varenummer
2703023
Typebeskrivelse
PP-RJ-IDC-F
Antall plugger/koblinger:
2
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
5E
Tilkoblingstype:
Andre
Skjermet:
Ja
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Høyde:
101,3 mm
Bredde:
23,8 mm
Dybde:
50 mm
Patchepanel, RJ45-bøssing på IDC-klemmer, 10/100/1000 mbps, skinnemontering, IP20, skjermkontakt med strekkavlastning, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse