Phoenix Contact AS - Patchepanel Kobber, Industri PP-RJ-SCC 2703018 - 2703018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 2
Egnet for antall plugger/koblinger - 2
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 5E
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626462882
Elnummer
6900020
Leverandørens varenummer
2703018
Typebeskrivelse
PP-RJ-SCC
Antall plugger/koblinger:
2
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
5E
Tilkoblingstype:
Andre
Skjermet:
Ja
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Høyde:
101,3 mm
Bredde:
23,8 mm
Dybde:
50 mm
Patchepanel, RJ45-bøssing på push-in-klemmer, 10/100/1000 mbps, skinnemontering, IP20, skjermkontakt med strekkavlastning


