Phoenix Contact AS - Patchepanel Kobber, Industri PP-RJ-SCC-F 2703022 - 2703022

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall plugger/koblinger - 2

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 2

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Kategori - 5E

  • Tilkoblingstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626463346

Elnummer

6900022

Leverandørens varenummer

2703022

Typebeskrivelse

PP-RJ-SCC-F

Antall plugger/koblinger:

2

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Kategori:

5E

Tilkoblingstype:

Andre

Skjermet:

Ja

Antall høydeenheter:

1

Farge:

Grå

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Høyde:

101,3 mm

Bredde:

23,8 mm

Dybde:

50 mm

Patchepanel, RJ45-bøssing på push-in-klemmer, 10/100/1000 mbps, skinnemontering, IP20, skjermkontakt med strekkavlastning, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse