Phoenix Contact AS - PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - 2900369

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 19,2...28,8 V

  • Sekundærspenningsområde - 24...253 V

  • Nominell driftstrøm Ie - 0,75 A

  • Type digital utgang - Elektronisk

  • Med LED-visning - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356506885

Elnummer

4300180

Leverandørens varenummer

2900369

Typebeskrivelse

PLC-OPT- 24DC/230AC/1

Primærspenningsområde:

19,2...28,8 V

Sekundærspenningsområde:

24...253 V

Nominell driftstrøm Ie:

0,75 A

Type digital utgang:

Elektronisk

Med LED-visning:

Ja

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 24-253 V AC / 0,75 A