Phoenix Contact AS - PLC-OPT- 48DC/230AC/1 - 2900370
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 38,4...57,6 V
Sekundærspenningsområde - 24...253 V
Nominell driftstrøm Ie - 0,75 A
Type digital utgang - Elektronisk
Med LED-visning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356508810
Elnummer
4300183
Leverandørens varenummer
2900370
Typebeskrivelse
PLC-OPT- 48DC/230AC/1
Primærspenningsområde:
38,4...57,6 V
Sekundærspenningsområde:
24...253 V
Nominell driftstrøm Ie:
0,75 A
Type digital utgang:
Elektronisk
Med LED-visning:
Ja
PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 48 V DC, utgang 24-253 V AC / 0,75 A