Phoenix Contact AS - PLC-OSC-125DC/ 24DC/2 - 2980050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 100...137,5 V
Sekundærspenningsområde - 3...33 V
Nominell driftstrøm Ie - 3 A
Type digital utgang - Elektronisk
Med LED-visning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918619053
Elnummer
4300153
Leverandørens varenummer
2980050
Typebeskrivelse
PLC-OSC-125DC/ 24DC/ 2
Primærspenningsområde:
100...137,5 V
Sekundærspenningsområde:
3...33 V
Nominell driftstrøm Ie:
3 A
Type digital utgang:
Elektronisk
Med LED-visning:
Ja
PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSP.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 125 V DC, utgang 3-33 V DC / 3 A


