Phoenix Contact AS - PLC-OSC-125DC/ 48DC/100 - 2980047

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 100...137,5 V

  • Sekundærspenningsområde - 3...48 V

  • Nominell driftstrøm Ie - 0,1 A

  • Type digital utgang - Elektronisk

  • Med LED-visning - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918619060

Elnummer

4300148

Leverandørens varenummer

2980047

Typebeskrivelse

PLC-OSC-125DC/ 48DC/100

Primærspenningsområde:

100...137,5 V

Sekundærspenningsområde:

3...48 V

Nominell driftstrøm Ie:

0,1 A

Type digital utgang:

Elektronisk

Med LED-visning:

Ja

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 125 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA