Phoenix Contact AS - PLC-OSC-230UC/230AC/1 - 2967882
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 184...253 V
Sekundærspenningsområde - 24...253 V
Nominell driftstrøm Ie - 0,75 A
Type digital utgang - Elektronisk
Med LED-visning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918190576
Elnummer
4300160
Leverandørens varenummer
2967882
Typebeskrivelse
PLC-OSC-230UC/230AC/ 1
Primærspenningsområde:
184...253 V
Sekundærspenningsområde:
24...253 V
Nominell driftstrøm Ie:
0,75 A
Type digital utgang:
Elektronisk
Med LED-visning:
Ja
PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 230 V AC / 220 V DC, utgang 24-253 V AC / 0,75 A


