Phoenix Contact AS - PLC-OSC-230UC/24DC/2 - 2966663

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 207...253 V

  • Sekundærspenningsområde - 3...33 V

  • Nominell driftstrøm Ie - 3 A

  • Type digital utgang - Elektronisk

  • Med LED-visning - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918130503

Elnummer

4305003

Leverandørens varenummer

2966663

Typebeskrivelse

PLC-OSC-230UC/ 24DC/ 2

Primærspenningsområde:

207...253 V

Sekundærspenningsområde:

3...33 V

Nominell driftstrøm Ie:

3 A

Type digital utgang:

Elektronisk

Med LED-visning:

Ja

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 230 V AC / 220 V DC, utgang 3-33 V DC / 3 A