Phoenix Contact AS - PLC-OSC-230UC/48DC/100 - 2966757
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 207...253 V
Sekundærspenningsområde - 3...48 V
Nominell driftstrøm Ie - 0,1 A
Type digital utgang - Elektronisk
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918130589
Elnummer
4305001
Leverandørens varenummer
2966757
Typebeskrivelse
PLC-OSC-230UC/ 48DC/100
Primærspenningsområde:
207...253 V
Sekundærspenningsområde:
3...48 V
Nominell driftstrøm Ie:
0,1 A
Type digital utgang:
Elektronisk
Med LED-visning:
nei
PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 230 V AC / 220 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA


