Phoenix Contact AS - PLC-OSC- 24DC/24DC/2/ACT - 2966676
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 19,2...28,8 V
Type inngangsspenning - DC
Sekundærspenningsområde - 3...33 V
Type utgangsspenning - DC
Nominell driftstrøm Ie - 3 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918130510
Elnummer
4305004
Leverandørens varenummer
2966676
Typebeskrivelse
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT
Primærspenningsområde:
19,2...28,8 V
Type inngangsspenning:
DC
Sekundærspenningsområde:
3...33 V
Type utgangsspenning:
DC
Nominell driftstrøm Ie:
3 A
Type digital utgang:
Elektronisk
Med LED-visning:
Ja
PLC-INTERFACE for utgangsfunksjoner, består av basismodul PLC-BSC.../ACT med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 3-33 V DC / 3 A


