Phoenix Contact AS - PLC-OSC- 48DC/48DC/100 - 2966993
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 38,4...57,6 V
Sekundærspenningsområde - 3...48 V
Nominell driftstrøm Ie - 0,1 A
Type digital utgang - Elektronisk
Med LED-visning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918165765
Elnummer
4300146
Leverandørens varenummer
2966993
Typebeskrivelse
PLC-OSC- 48DC/ 48DC/100
Primærspenningsområde:
38,4...57,6 V
Sekundærspenningsområde:
3...48 V
Nominell driftstrøm Ie:
0,1 A
Type digital utgang:
Elektronisk
Med LED-visning:
Ja
PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 48 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA