Phoenix Contact AS - PLC-RPT- 12DC/21-21 - 2900329

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 12...12 V

  • Nominell matespenning ved DC - 10,3...16,8 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall vekselkontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356507196

Elnummer

4301913

Leverandørens varenummer

2900329

Typebeskrivelse

PLC-RPT- 12DC/21-21

Type strømtilkobling:

Andre

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

12...12 V

Nominell matespenning ved DC:

10,3...16,8 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

2

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

12...12 V

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

13,95 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

94 mm

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21-21 med Push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, to vekselkontakter, inngangsspenning 12 V DC