Phoenix Contact AS - PLC-RPT- 12DC/21/MS - 2909666

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med LED-visning - nei

  • Nominell matespenning ved DC - 12...12 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall vekselkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626377995

Elnummer

4300381

Leverandørens varenummer

2909666

Typebeskrivelse

PLC-RPT- 12DC/21/MS

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved DC:

12...12 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

1

Nominell strøm:

6 A

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

Ja

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

6,2 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

94 mm

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt og manuell betjening, en vekselkontakt, inngangsspenning 12 V DC