Phoenix Contact AS - PLC-RPT-230UC/21-21AU - 2900343
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Andre
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 179,4...179,4 V
Nominell matespenning ved DC - 179,4...264,5 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356509992
Elnummer
4301921
Leverandørens varenummer
2900343
Typebeskrivelse
PLC-RPT-230UC/21-21AU
Type strømtilkobling:
Andre
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
179,4...179,4 V
Nominell matespenning ved DC:
179,4...264,5 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall vekselkontakter:
2
Nominell strøm:
0,0043 A
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
179,4...179,4 V
Drift, polarisasjon:
Upolarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
14 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
94 mm


